Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.
Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.
€ 8,24/ stukexcl. btw
€ 9,97incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 24 mm |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 32 mm |
Lengte | 42 mm |
Gewicht | 125 g |