Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.
Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.
€ 22,10/ stukexcl. btw
€ 26,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 24 mm |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 32 mm |
Lengte | 83 mm |
Gewicht | 280 g |