Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.
Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.
€ 7,58/ stukexcl. btw
€ 9,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 21 mm |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 28.7 mm |
Lengte | 42 mm |
Gewicht | 110 g |