Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/2" 21mm 12kt.lang

  • ERIKS:23778772
  • Fabrikant:4018754005642
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 1/2", lang

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 20,79/ stukexcl. btw

€ 25,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
21 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
28.7 mm
Lengte
83 mm
Gewicht
231 g