Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.
Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.
€ 9,45/ stukexcl. btw
€ 11,43incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 26.2 mm |
Lengte | 38 mm |
Gewicht | 80 g |