Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/2" 19mm 12kt.lang

  • ERIKS:23778771
  • Fabrikant:4018754005635
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 1/2", lang

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 20,71/ stukexcl. btw

€ 25,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
19 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
26.2 mm
Lengte
83 mm
Gewicht
186 g