Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.
Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.
€ 20,48/ stukexcl. btw
€ 24,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 18 mm |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 24.7 mm |
Lengte | 83 mm |
Gewicht | 170 g |