Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/2" 17mm 6-kant

  • ERIKS:23778790
  • Fabrikant:4018754005895
Image 1
Zeskant-dopsleutel 1/2"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 8,95/ stukexcl. btw

€ 10,83incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
17 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
24 mm
Lengte
38 mm
Gewicht
70 g