Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.
Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.
€ 25,80/ stukexcl. btw
€ 31,22incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 24 mm |
Lengte | 83 mm |
Gewicht | 132 g |