Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/2" 17mm 12kt.

  • ERIKS:23778746
  • Fabrikant:4018754005253
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 1/2"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd

Opslaan in lijst

€ 6,89/ stukexcl. btw

€ 8,34incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
17 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
24 mm
Lengte
38 mm
Gewicht
66 g