Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/2" 13mm 12kt.lang

  • ERIKS:23778765
  • Fabrikant:4018754005574
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 1/2", lang

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 18,48/ stukexcl. btw

€ 22,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
13 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
18.3 mm
Lengte
83 mm
Gewicht
122 g