Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.
Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd
€ 6,47/ stukexcl. btw
€ 7,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 18.3 mm |
Lengte | 38 mm |
Gewicht | 60 g |