Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/2" 12mm 12kt.

  • ERIKS:23778741
  • Fabrikant:4018754005208
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 1/2"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd

Opslaan in lijst

€ 6,47/ stukexcl. btw

€ 7,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
12 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
17 mm
Lengte
38 mm
Gewicht
58 g