Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/2" 11mm 12kt.

  • ERIKS:23778740
  • Fabrikant:4018754005192
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 1/2"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd

Opslaan in lijst

€ 6,08/ stukexcl. btw

€ 7,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
11 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
15.8 mm
Lengte
38 mm
Gewicht
52 g