Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/2" 10mm 12kt.

  • ERIKS:23778739
  • Fabrikant:4018754005185
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 1/2"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd

Opslaan in lijst

€ 6,08/ stukexcl. btw

€ 7,36incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
10 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
14.5 mm
Lengte
38 mm
Gewicht
57 g