Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppenset 876NK - 1/2"

  • ERIKS:13261360
  • Fabrikant:4018754261178
Image 1
In robuuste, stapelbare kunststoffen doos van ABS, 47-delig
Inhoud:
19 Doppen, zeskant nr. 52:
SW 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 Doppen, lang,
met beschermrubber,
nr. 51: SW 16 mm - 5/8",
20,8 mm - 13/16"
7 Inbusdoppen nr. 54:
SW 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm
13 Steekringsleutels nr. 13:
SW 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
1 Ratel nr. 512
3 Verlengstukken nr. 509/3 (75 mm), nr. 509/5 (130 mm),
nr. 509/10 (255 mm)
1 Hendel met schuifstuk nr. 506
1 Cardangewricht nr. 510
Opslaan in lijst

€ 677,60/ stukexcl. btw

€ 819,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm