Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppenset 54/12K - 1/2"

  • ERIKS:13261354
  • Fabrikant:4018754260935
Image 1
Voor binnenzeskantbouten,
in robuuste, stapelbare kunststoffen doos van ABS,
voor algemene onderhoudswerkzaamheden.
Inhoud:
12 inbusdoppen
nr. 54, SW 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm,
nr. 3054/8, nr. 1054/10,
1/2" binnenvierkant-aansluiting.
Opslaan in lijst

€ 168,63/ stukexcl. btw

€ 204,04incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
54/12
Type
Screwdriver Socket Set
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm
Materiaal
ABS
Totaal aantal gereedschappen
12
Aantal doppen voor schroevendraaier
12
Lengte
327 mm
Breedte
135 mm
Hoogte
60 mm
Verpakking
ABS-kunststof koffer
Gewicht
1894 g