Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppenset 52/22/6K - 1/2"

  • ERIKS:13261346
  • Fabrikant:4018754260850
Image 1
In robuuste, stapelbare kunststoffen doos van ABS, 28 delig
Inhoud:
22 Doppen, zeskant nr. 52:
SW 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
1 Ratel nr. 512
3 Verlengstukken nr. 509/3 (75 mm), nr. 509/5 (130 mm),
nr. 509/10 (255 mm)
1 Hendel met schuifstuk nr. 506
1 Cardangewricht nr. 510
Opslaan in lijst

€ 425,04/ stukexcl. btw

€ 514,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm