Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppenset 45MA/28/5K - 3/8"

  • ERIKS:13261327
  • Fabrikant:4018754260430
Image 1
In robuuste, stapelbare kunststoffen doos van ABS, 33-delig
Inhoud:
28 Doppen, twaalfkant
nr. 45: SW 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
nr. 45a: SW 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8"
1 Ratel nr. 435
2 Verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 427/10 (240 mm)
1 Hendel met schuifstuk nr. 425
1 Cardangewricht nr. 428
Opslaan in lijst

€ 437,36/ stukexcl. btw

€ 529,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aandrijf maat
3/8"
Aansluitmaat
10 mm