Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppenset 40MA/25/8K - 1/4"

  • ERIKS:13261312
  • Fabrikant:4018754260645
Image 1
In robuuste, stapelbare kunststoffen dozen van ABS, 33-delig
Inhoud:
25 Doppen, zeskant
nr. 40: SW 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
nr. 40a: SW 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
1 Ratel nr. 415
2 Verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm)
1 Flexibel verlengstuk nr. 406 (152 mm)
1 Cardangewricht nr. 407
1 Steekhecht nr. 400
1 Handgreep met kniegewricht nr. 403
1 Hendel met schuifstuk nr. 404
Opslaan in lijst

€ 348,81/ stukexcl. btw

€ 422,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aandrijf maat
1/4"
Aansluitmaat
6.3 mm