In robuuste, stapelbare kunststoffen dozen van ABS, 48-delig
Inhoud:
8 Doppen, zeskant nr. 40:
SW 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 mm
12 Doppen, twaalfkant nr. 45:
SW 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
1 Dop, twaalfkant, lang, met beschermrubber, nr. 4600: SW 16 mm - 5/8"
3 Schroevendraaierbits voor kruiskopschroeven Phillips-Recess® 1221: gr. 1; 1222: gr. 2; 1223: gr. 3
1 Schroevendraaierbit voor kruiskopschroeven POZIDRIV/SUPADRIV® PZ1222: gr. 2
6 Schroevendraaierbits voor sleufschroeven 1160: 0,5 x 3 mm; 1162: 0,6 x 3,5 mm;
1164: 0,8 x 4 mm; 1166: 1,0 x 5,5 mm; 1166/1: 1,2 x 6,5 mm; 1168: 1,6 x 8 mm
5 Schroevendraaierbits voor binnenzeskantbouten 1300: 3 mm; 1301: 4 mm; 1302: 5 mm;
1303: 6 mm; 1304: 8 mm
2 Ratels nr. 415, nr. 435
3 Verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 405/6 (150 mm),
nr. 427/10 (240 mm)
2 Cardangewrichten nr. 407, nr. 428
1 Steekhecht nr. 400
1 Hendel met schuifstuk nr. 425
2 Bithouders nr. 412, nr. 442
1 Verloopstuk nr. 431