Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppenset 40/23/6NK - 1/4"

  • ERIKS:13261309
  • Fabrikant:4018754261529
Image 1
In robuuste, stapelbare kunststoffen dozen van ABS, 29-delig
Inhoud:
11 Doppen, zeskant nr. 40:
SW 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
3 Schroevendraaierdoppen
voor sleufschroeven nr. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
5 Inbusdoppen nr. 44K:
SW 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 Schroevendraaierdoppen voor kruiskopschroeven Phillips-Recess® nr. 44P: gr. 1; 2; 3; 4
1 Ratel nr. 415
2 Verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm)
1 Cardangewricht nr. 407
1 Steekhecht nr. 400
1 Hendel met schuifstuk nr. 404
Opslaan in lijst

€ 325,71/ stukexcl. btw

€ 394,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aandrijf maat
1/4"
Aansluitmaat
6.3 mm