Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppenset 3/4'' - 15-delig

  • ERIKS:23782094
  • Fabrikant:4018754080120
Image 1
In metalen doos, 15-delig Inhoud:
10 Doppen, twaalfkant No 55a: SW 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4; 1 3/8; 1 7/16; 1 1/2; 1 5/8; 1 3/4; 1 13/16; 1 7/8"
1 Ratelkop No 552
2 Verlengstukken No 559/8 (200 mm), No 559/16 (400 mm)
1 Schuifstuk No 556
1 Handgreep No 558
Opslaan in lijst

€ 847,00/ stukexcl. btw

€ 1.024,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aandrijf maat
3/4"
Aansluitmaat
20 mm
Totaal aantal gereedschappen
15