Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppenset 3/4'' - 15-delig

  • ERIKS:23782092
  • Fabrikant:4018754080083
Image 1
In metalen doos, 15-delig Inhoud:
9 Doppen, zeskant No 55: SW 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60 mm
1 Ratelkop No 552
2 Verlengstukken No 559/8 (200 mm), No 559/16 (400 mm)
1 Kniegewricht No 554
1 Schuifstuk No 556
1 Handgreep No 558
Opslaan in lijst

€ 826,21/ stukexcl. btw

€ 999,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aandrijf maat
3/4"
Aansluitmaat
20 mm
Totaal aantal gereedschappen
15