Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppenset 1/2'' - 45-delig

  • ERIKS:23782062
  • Fabrikant:4018754079445
Image 1
In metalen doos, 45-delig Inhoud:
39 Doppen, twaalfkant No 50: SW 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
No 50a: SW 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4"
1 Ratel No 512
3 Verlengstukken No 509/3 (75 mm), No 509/5 (130 mm), No 509/10 (255 mm)
1 Hendel met schuifstuk No 506
1 Cardangewricht No 510
Opslaan in lijst

€ 660,66/ stukexcl. btw

€ 799,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm