Uitvoering: gereedschap van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Dopsleutels van HPQ®-hoogrendementsstaal, met karteling. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een schuimrubber inlegstuk, ontbrekende gereedschappen zijn direct herkenbaar. Levering in stapelbare ABS-kunststof box.
Inhoud van de set:
1 omschakelbare ratel
17 dopsleutels 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
8 dopbits voor binnenzeskant 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
3 verlengstukken 75; 130; 255 mm
1 dwarsgreep met glijstuk
1 knikstuk
52/54/25/6 KN
Met zeskant-dopsleutelbit.
€ 436,59/ setexcl. btw
€ 528,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150