Uitvoering: gereedschap van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Dopsleutels van HPQ®-hoogrendementsstaal, met karteling. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een schuimrubber inlegstuk, ontbrekende gereedschappen zijn direct herkenbaar. Levering in stapelbare ABS-kunststof box.
Inhoud van de set:
1 omschakelbare ratel
16 dopsleutels 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3 verlengstukken 75; 130; 255 mm
1 dwarsgreep met glijstuk
1 knikstuk
Met zeskant-dopsleutelbit. Omschakelratel, verlengstukken, dwarsgreep en knikstuk met snellosfunctie QuickRelease .
€ 418,88/ stukexcl. btw
€ 506,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150