Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppenset 1/2" 22-delig 52/16/6 KN

  • ERIKS:14598126
  • Fabrikant:4018754260904
Image 1
Zeskant-dopsleutelset 1/2", 22-delig

Uitvoering: gereedschap van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Dopsleutels van HPQ®-hoogrendementsstaal, met karteling. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een schuimrubber inlegstuk, ontbrekende gereedschappen zijn direct herkenbaar. Levering in stapelbare ABS-kunststof box.

Inhoud van de set:
1 omschakelbare ratel
16 dopsleutels 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3 verlengstukken 75; 130; 255 mm
1 dwarsgreep met glijstuk
1 knikstuk



Met zeskant-dopsleutelbit.

Opslaan in lijst

€ 441,94/ stukexcl. btw

€ 534,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm