Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppenset 1'' - 112-delig

  • ERIKS:23782096
  • Fabrikant:4018754080151
Image 1
In metalen kist, 12-delig Inhoud:
6 Doppen, twaalfkant No 60: SW 36; 41; 46; 50; 55; 60 mm
1 Ratelkop No 882
2 Verlengstukken No 859/8 (200 mm), No 859/16 (410 mm)
1 Kniegewricht No 884
1 Schuifstuk No 886
1 Handgreep No 888
Opslaan in lijst

€ 1.155,77/ stukexcl. btw

€ 1.398,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aandrijf maat
1"
Aansluitmaat
25 mm
Totaal aantal gereedschappen
12