Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dop voor zeskantmoer, 46a Serie, 3/8" Aansluitmaat, 11/32" WD, 54 mm LG, HPQ hoogwaardig staal

  • ERIKS:14809914
  • Fabrikant:4018754286232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,79/ stukexcl. btw

€ 22,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
46a
Type
Socket for hexagonal nut
Sleutelwijdte
11/32 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
12.5 mm
Lengte
54 mm
Twaalfkantdop
Ja
Materiaal
HPQ hoogwaardig staal
Gewicht
56 g
Uitvoering
Inch
Oppervlaktebescherming
Verchroomd