Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dop voor dopsleutel 12-kant 1/2" 32mm

  • ERIKS:23778760
  • Fabrikant:4018754005390
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 1/2"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd

Opslaan in lijst

€ 11,63/ stukexcl. btw

€ 14,07incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
32 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
42.2 mm
Lengte
47 mm
Gewicht
189 g