Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.
Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd
€ 13,40/ stukexcl. btw
€ 16,21incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 30 mm |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 39.7 mm |
Lengte | 45 mm |
Gewicht | 171 g |