Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.
Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd
€ 9,47/ stukexcl. btw
€ 11,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 27 mm |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 36.2 mm |
Lengte | 45 mm |
Gewicht | 150 g |