Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dop voor dopsleutel 12-kant 1/2" 24mm

  • ERIKS:23778753
  • Fabrikant:4018754005321
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 1/2"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd

Opslaan in lijst

€ 10,70/ stukexcl. btw

€ 12,95incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
24 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
32 mm
Lengte
42 mm
Gewicht
117 g