Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dop voor dopsleutel 12-kant 1/2" 22mm

  • ERIKS:23778751
  • Fabrikant:4018754005307
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 1/2"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd

Opslaan in lijst

€ 7,58/ stukexcl. btw

€ 9,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
22 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
29.7 mm
Lengte
42 mm
Gewicht
113 g