€ 3.056,90/ stukexcl. btw
€ 3.698,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 841N |
Type | Construction Machinery Set |
Setuitvoering | Dubbele steeksleutelset, Combinatiesleutels, Doppenset 1/4", Doppenset 1/2", Flexibele handgreep, Vierkante aandrijfadapter, Doppenset 3/4", Vierkante aandrijfadapter, Punten- en beitelset, PZ-kruiskopschroevendraaiers, Schroevendraaierset |
Totaal aantal gereedschappen | 129 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal geleideboren | 0 |
Aantal vorksleutels | 32 |
Aantal heteluchtpistolen | 0 |
Aantal houtboren | 0 |
Aantal HSS-spiraalboren | 0 |
Aantal kabelsnijders | 1 |
Aantal coax-gereedschappen | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 2 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 2 |
Aantal gatenzagen | 0 |
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel | 0 |
Aantal randverzinkers | 0 |
Aantal ringsleutels | 23 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 4 |
Aantal dopinzetstukken | 0 |
Aantal dopsleutels | 0 |
Aantal steeksleutels | 32 |
Aantal steenboren | 0 |
Aantal trappenboren | 0 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
Aantal vijlen | 0 |
Aantal meettoestellen | 2 |
Verpakking | Zakje |
Gewicht | 35.769 kg |
Type | Bouwmachine-set |