Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bougiedopsleutel twaalfkant 3/8''

  • ERIKS:23778559
  • Fabrikant:4018754003204
Image 1
Lang, met beschermrubber, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 22,41/ stukexcl. btw

€ 27,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
16 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
21.7 mm
Lengte
60 mm
Gewicht
88 g