Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bougiedopsleutel twaalfkant 1/2''

  • ERIKS:23778780
  • Fabrikant:4018754005741
Image 1
Lang, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 30,34/ stukexcl. btw

€ 36,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
16 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
22.4 mm
Lengte
83 mm
Gewicht
137 g