Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Blikschaar links

  • ERIKS:23781474
  • Fabrikant:4018754046997
Image 1
Met overbrenging, zelfopenend d.m.v. ingebouwde veer. Hoge knipprestatie. Blik tot 1,8 mm. Roestvrij staal tot 1,2 mm.
Opslaan in lijst

€ 100,10/ stukexcl. btw

€ 121,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
260 mm