Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bitratel 1/4''

  • ERIKS:23998144
  • Fabrikant:4018754182480
Image 1
Omschakelbaar, 22 tands, met 2-componenten-greep en binnenzeskant, 1/4", DIN 3126/ISO 1173 D 6,3 voor schroevendraaierbits 1/4".
Binnenzeskant met ringdrukveer (DBGM). Bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en kunnen er probleemloos
worden uitgetrokken; ook voor bits met brede groef (model E, DIN 3126/ISO 1173).
Opslaan in lijst

€ 81,24/ stukexcl. btw

€ 98,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
1/4 in