Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bithouder 5/16'' - 3/8''

  • ERIKS:23779309
  • Fabrikant:4018754103867
Image 1
Binnen-doppen, zeskant 5/16", DIN 3126 model D 8/ISO 1173 model D 8. Binnenzeskant met ringdrukveer (DBGM).
Bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en kunnen er probleemloos worden uitgetrokken;
ook voor bits met brede groef (model E, DIN 3126/ISO 1173).
Opslaan in lijst

€ 23,87/ stukexcl. btw

€ 28,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
5/16 in
Verloop naar
3/8