Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bithouder 1/4'' - 3/8''

  • ERIKS:23779308
  • Fabrikant:4018754103850
Image 1
Binnen-doppen, zeskant 1/4", DIN 3126 model D 6,3/ISO 1173 model D 6,3. Binnenzeskant met ringdrukveer (DBGM).
Bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits
met brede groef (model E, DIN 3126/ISO 1173).
Opslaan in lijst

€ 22,10/ stukexcl. btw

€ 26,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
1/4 in
Verloop naar
3/8