Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bithouder 1/4''

  • ERIKS:23779271
  • Fabrikant:4018754154425
Image 1
Binnen doppen, zeskant 1/4", DIN 3126 model D 6,3/ISO 1173 model D 6,3. Buiten Sleutelwijdte van de schacht, achtkantig 10 mm voor gebruik
in gereedschappen met 10 mm binnenzeskant of binnentwaalfkant (bijv. scharniersleutel FLEXI, T-kardansleutel, dubbele steeksleutel,
ringratelsleutel etc.). Binnenzeskant met ringdrukveer (DBGM). Bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en kunnen
er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede groef (model E, DIN 3126/ISO 1173). HPQ-high performance staal.
Opslaan in lijst

€ 21,10/ stukexcl. btw

€ 25,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
1/4
Verloop naar
10