Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bithouder 1/4''

  • ERIKS:23779270
  • Fabrikant:4018754103843
Image 1
Binnen doppen, zeskant 1/4", DIN 3126 model D 6,3/ ISO 1173 model D 6,3. Binnenzeskant met ringdrukveer (DBGM). Bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede groef (model E, DIN 3126/ISO 1173). HPQ-high performance staal.
Opslaan in lijst

€ 26,50/ stukexcl. btw

€ 32,07incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
1/4
Verloop naar
1/4