€ 386,54/ stukexcl. btw
€ 467,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Type | Bit set |
Setuitvoering | 1 bithouder 1/4", 1 bithouder 1/4", 1 bithouder 3/8", 1 bithouder 1/4", 1 snelwissel-bithouder 1/4", 1 bitadapter, handmatig 1/4", 2 bitratelschroevendraaiers 1/4", 10 bits INHEX, 8 bits PHILLIPS® 1/4", 6 bits POZI |
Totaal aantal gereedschappen | 60 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal geleideboren | 0 |
Aantal vorksleutels | 0 |
Aantal heteluchtpistolen | 0 |
Aantal houtboren | 0 |
Aantal HSS-spiraalboren | 0 |
Aantal kabelsnijders | 0 |
Aantal coax-gereedschappen | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 0 |
Aantal gatenzagen | 0 |
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel | 0 |
Aantal randverzinkers | 0 |
Aantal ringsleutels | 0 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 0 |
Aantal dopinzetstukken | 0 |
Aantal dopsleutels | 0 |
Aantal steeksleutels | 0 |
Aantal steenboren | 0 |
Aantal trappenboren | 0 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
Aantal vijlen | 0 |
Aantal meettoestellen | 0 |
Verpakking | Schuimtray |
Gewicht | 0.753 kg |
Type | Bit-assortiment |
Hoogte | 50 mm |
Lengte | 350 mm |
Breedte | 175 mm |