Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bandsleutel 12005

  • ERIKS:23781490
  • Fabrikant:4018754048137
Image 1
Voor oliefilters en schroeven voor diameter in mm tot 140 mm, anti-slip geweven rubberen band.
Opslaan in lijst

€ 47,50/ stukexcl. btw

€ 57,48incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Lengte
236 mm
Gewicht
264 g