Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Autogereedschapsset, 811N Serie, Set van 83

  • ERIKS:23782410
  • Fabrikant:4018754083701
Image 1
84 gereedschappen
Opslaan in lijst

€ 1.650,88/ stukexcl. btw

€ 1.997,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
811N
Type
Car Tool Set
Setuitvoering
1 dubbele steeksleutelset, 1 dubbele ringsleutelset, 1 bandenlichter, 17 doppen, 2 lange doppen, 7 schroevendraaierdoppen, 1 flexibele handgreep, 1 T-greep, 3 verlengstukken, 1 cardangewricht, 1 ratel, 1 geribbelde platte beitel, 1 kruisbeitel, 1 drevel,
Totaal aantal gereedschappen
83
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
12
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
24
Aantal sleufschroevendraaiers
6
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
12
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Zakje
Gewicht
16.3 kg
Type
Autogereedschapsset