€ 4.505,27/ stukexcl. btw
€ 5.451,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 13224a WT/TS |
Type | AOG Kit |
Setuitvoering | 2 x QuickRelease fijnvertande ratel, 18 x doppen met bi-hex, 6 x verlengstukken, 6 x verlengstukken, 2 x QuickRelease cardangewricht, 3 x adapter, 2 x bithouder, 2 x QuickRelease fijnvertande ratel, 4 x lange doppen, 18 x doppen met bi-hex, 6 x verlengst |
Totaal aantal gereedschappen | 179 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Gewicht | 28.4 kg |
Hoogte | 455 mm |
Lengte | 381 mm |
Breedte | 581 mm |