Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Accupoolklemtrekker 11042N-1

  • ERIKS:23781321
  • Fabrikant:4018754173068
Image 1
drie-armig, met zelfcentrerende snelspanning en automatische aanpassing van de grip, verzinkt; voor het lostrekken van accupoolklemmen, kleine kogellagers, v-riempoelies enz.; zodra de spindel begint te drukken, omklemmen de trekhaken met automatisch toenemende kracht het los te trekken deel; door compacte afmetingen en slanke haken zeer geschikt voor auto-elektriciteit, persluchtreparaties en soortgelijke toepassingen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Spanwijdte
60 mm
Spandiepte
45 mm
Aantal armen
3