€ 265,65/ stukexcl. btw
€ 321,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Type | Screwdriver Socket Set |
Totaal aantal gereedschappen | 14 |
Met ratelsleutel | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Aantal zeskant doppen | 14 |
Aantal doppen voor schroevendraaier | 14 |
Lengte | 350 mm |
Breedte | 175 mm |
Hoogte | 30 mm |
Verpakking | Hardschuiminlay (TCS) |
Gewicht | 1561 g |